Eriks
IKO

IKO Kruisrollenlager volrollig CRBS1508VC1

  • ERIKS:13179074
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.224,56/ stukexcl. btw

€ 1.481,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
CRBS..V
Binnendiameter
150 mm
Buitendiameter
166 mm
Breedte
8 mm
Rollichaam
Cilinderrollen
Met afdichting
Nee
Vertanding
Zonder vertanding
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 120 °C