Eriks
IKO

IKO Kruisrollenlager volrollig CRB9016C1

  • ERIKS:13178743
Image 1
Opslaan in lijst

€ 367,63/ stukexcl. btw

€ 444,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
CRB
Binnendiameter
90 mm
Buitendiameter
130 mm
Breedte
16 mm
Rollichaam
Cilinderrollen
Met afdichting
Nee
Vertanding
Zonder vertanding
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 120 °C