Eriks
IKO

IKO Kruisrollenlager volrollig CRB7013C1

  • ERIKS:13178729
Image 1
Opslaan in lijst

€ 279,15/ stukexcl. btw

€ 337,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
CRB
Binnendiameter
70 mm
Buitendiameter
100 mm
Breedte
13 mm
Rollichaam
Cilinderrollen
Met afdichting
Nee
Vertanding
Zonder vertanding
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 120 °C