Eriks
IKO

IKO Kruisrollenlager volrollig CRB60070C2

  • ERIKS:13178715
Image 1
Opslaan in lijst

€ 20.392,31/ stukexcl. btw

€ 24.674,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
CRB
Binnendiameter
600 mm
Buitendiameter
780 mm
Breedte
70 mm
Rollichaam
Cilinderrollen
Met afdichting
Nee
Vertanding
Zonder vertanding
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 120 °C