Eriks
IKO

IKO Kruisrollenlager volrollig CRB60040C1

  • ERIKS:13178712
Image 1
Opslaan in lijst

€ 10.867,89/ stukexcl. btw

€ 13.150,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
CRB
Binnendiameter
600 mm
Buitendiameter
700 mm
Breedte
40 mm
Rollichaam
Cilinderrollen
Met afdichting
Nee
Vertanding
Zonder vertanding
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 120 °C