Eriks
IKO

IKO Kruisrollenlager volrollig CRB50040C1

  • ERIKS:13178695
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7.598,08/ stukexcl. btw

€ 9.193,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
CRB
Binnendiameter
500 mm
Buitendiameter
600 mm
Breedte
40 mm
Rollichaam
Cilinderrollen
Met afdichting
Nee
Vertanding
Zonder vertanding
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 120 °C