Eriks
IKO

IKO Kruisrollenlager volrollig CRB40040C1

  • ERIKS:13178682
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6.737,56/ stukexcl. btw

€ 8.152,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
CRB
Binnendiameter
400 mm
Buitendiameter
510 mm
Breedte
40 mm
Rollichaam
Cilinderrollen
Met afdichting
Nee
Vertanding
Zonder vertanding
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 120 °C