Eriks
IKO

IKO Kruisrollenlager volrollig CRB30035C1

  • ERIKS:13178668
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4.054,18/ stukexcl. btw

€ 4.905,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
CRB
Binnendiameter
300 mm
Buitendiameter
395 mm
Breedte
35 mm
Rollichaam
Cilinderrollen
Met afdichting
Nee
Vertanding
Zonder vertanding
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 120 °C