Eriks
IKO

IKO Kruisrollenlager volrollig CRB30025

  • ERIKS:13178660
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.272,45/ stukexcl. btw

€ 2.749,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
CRB
Binnendiameter
300 mm
Buitendiameter
360 mm
Breedte
25 mm
Rollichaam
Cilinderrollen
Met afdichting
Nee
Vertanding
Zonder vertanding
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 120 °C