Eriks
IKO

IKO Kruisrollenlager volrollig CRB25030T1

  • ERIKS:13178655
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3.309,12/ stukexcl. btw

€ 4.004,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
CRB
Binnendiameter
250 mm
Buitendiameter
330 mm
Breedte
30 mm
Rollichaam
Cilinderrollen
Met afdichting
Nee
Vertanding
Zonder vertanding
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 120 °C