Eriks
IKO

IKO Kruisrollenlager volrollig CRB25025

  • ERIKS:13178645
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.028,71/ stukexcl. btw

€ 2.454,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
CRB
Binnendiameter
250 mm
Buitendiameter
310 mm
Breedte
25 mm
Rollichaam
Cilinderrollen
Met afdichting
Nee
Vertanding
Zonder vertanding
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 120 °C