Eriks
IKO

IKO Kruisrollenlager volrollig CRB20025C1

  • ERIKS:13178632
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.734,17/ stukexcl. btw

€ 2.098,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
CRB
Binnendiameter
200 mm
Buitendiameter
260 mm
Breedte
25 mm
Rollichaam
Cilinderrollen
Met afdichting
Nee
Vertanding
Zonder vertanding
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 120 °C