Eriks
IKO

IKO Kruisrollenlager volrollig CRB20025

  • ERIKS:13178631
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.433,02/ stukexcl. btw

€ 1.733,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
CRB
Binnendiameter
200 mm
Buitendiameter
260 mm
Breedte
25 mm
Rollichaam
Cilinderrollen
Met afdichting
Nee
Vertanding
Zonder vertanding
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 120 °C