Eriks
IKO

IKO Kruisrollenlager volrollig afgedicht CRBS1508VUUC1

  • ERIKS:13179076
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.413,98/ stukexcl. btw

€ 1.710,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
CRBS..VUU
Binnendiameter
150 mm
Buitendiameter
166 mm
Breedte
8 mm
Rollichaam
Cilinderrollen
Met afdichting
Ja
Vertanding
Zonder vertanding
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 110 °C