Eriks
IKO

IKO Kruisrollenlager volrollig afgedicht CRBS1408VUUC1

  • ERIKS:13179069
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.271,38/ stukexcl. btw

€ 1.538,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
CRBS..VUU
Binnendiameter
140 mm
Buitendiameter
156 mm
Breedte
8 mm
Rollichaam
Cilinderrollen
Met afdichting
Ja
Vertanding
Zonder vertanding
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 110 °C