Eriks
IKO

IKO Kruisrollenlager volrollig afgedicht CRBS1308VUUT1

  • ERIKS:13179062
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.249,77/ stukexcl. btw

€ 1.512,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
CRBS..VUU
Binnendiameter
130 mm
Buitendiameter
146 mm
Breedte
8 mm
Rollichaam
Cilinderrollen
Met afdichting
Ja
Vertanding
Zonder vertanding
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 110 °C