Eriks
IKO

IKO Kruisrollenlager volrollig afgedicht CRBS1008VUUT1

  • ERIKS:13179033
Image 1
Opslaan in lijst

€ 984,21/ stukexcl. btw

€ 1.190,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
CRBS..VUU
Binnendiameter
100 mm
Buitendiameter
116 mm
Breedte
8 mm
Rollichaam
Cilinderrollen
Met afdichting
Ja
Vertanding
Zonder vertanding
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 110 °C