Eriks
IKO

IKO Kruisrollenlager volrollig afgedicht CRBFV5515ATUUT1

  • ERIKS:13523472
Image 1
Opslaan in lijst

€ 468,25/ stukexcl. btw

€ 566,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
CRBFV..AUU
Binnendiameter
55 mm
Buitendiameter
120 mm
Breedte
15 mm
Rollichaam
Cilinderrollen
Met afdichting
Ja
Vertanding
Zonder vertanding
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 120 °C