Eriks
IKO

IKO Kruisrollenlager volrollig afgedicht CRB9016UUC1

  • ERIKS:13178747
Image 1
Opslaan in lijst

€ 458,98/ stukexcl. btw

€ 555,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
CRB..UU
Binnendiameter
90 mm
Buitendiameter
130 mm
Breedte
16 mm
Rollichaam
Cilinderrollen
Met afdichting
Ja
Vertanding
Zonder vertanding
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 110 °C