Eriks
IKO

IKO Kruisrollenlager volrollig afgedicht CRB7013UU

  • ERIKS:13178731
Image 1
Opslaan in lijst

€ 338,99/ stukexcl. btw

€ 410,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
CRB..UU
Binnendiameter
70 mm
Buitendiameter
100 mm
Breedte
13 mm
Rollichaam
Cilinderrollen
Met afdichting
Ja
Vertanding
Zonder vertanding
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 110 °C