Eriks
IKO

IKO Kruisrollenlager volrollig afgedicht CRB5013UU

  • ERIKS:13178706
Image 1
Opslaan in lijst

€ 281,91/ stukexcl. btw

€ 341,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
CRB..UU
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
13 mm
Rollichaam
Cilinderrollen
Met afdichting
Ja
Vertanding
Zonder vertanding
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 110 °C