Eriks
IKO

IKO Kruisrollenlager volrollig afgedicht CRB3010UU

  • ERIKS:13178674
Image 1
Opslaan in lijst

€ 256,03/ stukexcl. btw

€ 309,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
CRB..UU
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
55 mm
Breedte
10 mm
Rollichaam
Cilinderrollen
Met afdichting
Ja
Vertanding
Zonder vertanding
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 110 °C