Eriks
IKO

IKO Kruisrollenlager volrollig afgedicht CRB30025UUC1

  • ERIKS:13178664
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3.086,38/ stukexcl. btw

€ 3.734,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
CRB..UU
Binnendiameter
300 mm
Buitendiameter
360 mm
Breedte
25 mm
Rollichaam
Cilinderrollen
Met afdichting
Ja
Vertanding
Zonder vertanding
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 110 °C