Eriks
IKO

IKO Kruisrollenlager volrollig afgedicht CRB20025UUC2

  • ERIKS:13178637
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.942,23/ stukexcl. btw

€ 2.350,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
CRB..UU
Binnendiameter
200 mm
Buitendiameter
260 mm
Breedte
25 mm
Rollichaam
Cilinderrollen
Met afdichting
Ja
Vertanding
Zonder vertanding
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 110 °C