Eriks
IKO

IKO Kruisrollenlager volrollig afgedicht CRB15025UUT1

  • ERIKS:13178624
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.526,63/ stukexcl. btw

€ 1.847,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
CRB..UU
Binnendiameter
150 mm
Buitendiameter
210 mm
Breedte
25 mm
Rollichaam
Cilinderrollen
Met afdichting
Ja
Vertanding
Zonder vertanding
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 110 °C