Eriks
IKO

IKO Kruisrollenlager volrollig afgedicht CRB13025UU

  • ERIKS:13178611
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.198,99/ stukexcl. btw

€ 1.450,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
CRB..UU
Binnendiameter
130 mm
Buitendiameter
190 mm
Breedte
25 mm
Rollichaam
Cilinderrollen
Met afdichting
Ja
Vertanding
Zonder vertanding
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 110 °C