Eriks
IKO

IKO Kruisrollenlager volrollig afgedicht CRB12025UU

  • ERIKS:13178605
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.084,05/ stukexcl. btw

€ 1.311,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
CRB..UU
Binnendiameter
120 mm
Buitendiameter
180 mm
Breedte
25 mm
Rollichaam
Cilinderrollen
Met afdichting
Ja
Vertanding
Zonder vertanding
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 110 °C