Eriks
IKO

IKO Kruisrollenlager volrollig afgedicht CRB10020UUT1

  • ERIKS:13178595
Image 1
Opslaan in lijst

€ 657,04/ stukexcl. btw

€ 795,02incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
CRB..UU
Binnendiameter
100 mm
Buitendiameter
150 mm
Breedte
20 mm
Rollichaam
Cilinderrollen
Met afdichting
Ja
Vertanding
Zonder vertanding
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 110 °C