Eriks
IKO

IKO Kruisrollenlager volrollig afgedicht CRB10020UU

  • ERIKS:13178593
Image 1
Opslaan in lijst

€ 664,49/ stukexcl. btw

€ 804,03incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
CRB..UU
Binnendiameter
100 mm
Buitendiameter
150 mm
Breedte
20 mm
Rollichaam
Cilinderrollen
Met afdichting
Ja
Vertanding
Zonder vertanding
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 110 °C