Eriks
IKO

IKO Kruisrollenlager met kooi CRBS19013

  • ERIKS:13179100
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.731,09/ stukexcl. btw

€ 2.094,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
CRBS
Binnendiameter
190 mm
Buitendiameter
216 mm
Breedte
13 mm
Rollichaam
Cilinderrollen
Met afdichting
Nee
Vertanding
Zonder vertanding
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 120 °C