Eriks
IKO

IKO Kruisrollenlager met kooi CRBS17013

  • ERIKS:13179085
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.275,44/ stukexcl. btw

€ 1.543,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
CRBS
Binnendiameter
170 mm
Buitendiameter
196 mm
Breedte
13 mm
Rollichaam
Cilinderrollen
Met afdichting
Nee
Vertanding
Zonder vertanding
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 120 °C