Eriks
IKO

IKO Kruisrollenlager met kooi CRBS1508

  • ERIKS:13179071
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.202,53/ stukexcl. btw

€ 1.455,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
CRBS
Binnendiameter
150 mm
Buitendiameter
166 mm
Breedte
8 mm
Rollichaam
Cilinderrollen
Met afdichting
Nee
Vertanding
Zonder vertanding
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 120 °C