Eriks
IKO

IKO Kruisrollenlager met kooi CRBS1308

  • ERIKS:13179053
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.011,45/ stukexcl. btw

€ 1.223,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
CRBS
Binnendiameter
130 mm
Buitendiameter
146 mm
Breedte
8 mm
Rollichaam
Cilinderrollen
Met afdichting
Nee
Vertanding
Zonder vertanding
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 120 °C