Eriks
IKO

IKO Kruisrollenlager met kooi CRBS1108

  • ERIKS:13179034
Image 1
Opslaan in lijst

€ 856,41/ stukexcl. btw

€ 1.036,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
CRBS
Binnendiameter
110 mm
Buitendiameter
126 mm
Breedte
8 mm
Rollichaam
Cilinderrollen
Met afdichting
Nee
Vertanding
Zonder vertanding
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 120 °C