Eriks
IKO

IKO Kruisrollenlager met kooi CRBH5013AC1

  • ERIKS:13179002
Image 1
Opslaan in lijst

€ 228,79/ stukexcl. btw

€ 276,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
CRBH..A
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
13 mm
Rollichaam
Cilinderrollen
Met afdichting
Nee
Vertanding
Zonder vertanding
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 120 °C