Eriks
IKO

IKO Kruisrollenlager met kooi CRBH4510AT1

  • ERIKS:13178999
Image 1
Opslaan in lijst

€ 232,17/ stukexcl. btw

€ 280,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
CRBH..A
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
70 mm
Breedte
10 mm
Rollichaam
Cilinderrollen
Met afdichting
Nee
Vertanding
Zonder vertanding
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 120 °C