Eriks
IKO

IKO Kruisrollenlager met kooi CRBH4010AT1

  • ERIKS:13178995
Image 1
Opslaan in lijst

€ 221,65/ stukexcl. btw

€ 268,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
CRBH..A
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
65 mm
Breedte
10 mm
Rollichaam
Cilinderrollen
Met afdichting
Nee
Vertanding
Zonder vertanding
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 120 °C