Eriks
IKO

IKO Kruisrollenlager met kooi CRBH3510AC1

  • ERIKS:13178990
Image 1
Opslaan in lijst

€ 206,65/ stukexcl. btw

€ 250,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
CRBH..A
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
60 mm
Breedte
10 mm
Rollichaam
Cilinderrollen
Met afdichting
Nee
Vertanding
Zonder vertanding
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 120 °C