Eriks
IKO

IKO Kruisrollenlager met kooi CRBH258AC1

  • ERIKS:13178982
Image 1
Opslaan in lijst

€ 196,55/ stukexcl. btw

€ 237,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
CRBH..A
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
41 mm
Breedte
8 mm
Rollichaam
Cilinderrollen
Met afdichting
Nee
Vertanding
Zonder vertanding
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 120 °C