Eriks
IKO

IKO Kruisrollenlager met kooi CRBH12025AC1

  • ERIKS:13178953
Image 1
Opslaan in lijst

€ 921,25/ stukexcl. btw

€ 1.114,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
CRBH..A
Binnendiameter
120 mm
Buitendiameter
180 mm
Breedte
25 mm
Rollichaam
Cilinderrollen
Met afdichting
Nee
Vertanding
Zonder vertanding
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 120 °C