Eriks
IKO

IKO Kruisrollenlager met kooi CRBH11020AT1

  • ERIKS:13178950
Image 1
Opslaan in lijst

€ 647,77/ stukexcl. btw

€ 783,80incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
CRBH..A
Binnendiameter
110 mm
Buitendiameter
160 mm
Breedte
20 mm
Rollichaam
Cilinderrollen
Met afdichting
Nee
Vertanding
Zonder vertanding
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 120 °C