Eriks
IKO

IKO Kruisrollenlager met kooi CRBC8016C2

  • ERIKS:13178931
Image 1
Opslaan in lijst

€ 385,05/ stukexcl. btw

€ 465,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
CRBC
Binnendiameter
80 mm
Buitendiameter
120 mm
Breedte
16 mm
Rollichaam
Cilinderrollen
Met afdichting
Nee
Vertanding
Zonder vertanding
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 120 °C