Eriks
IKO

IKO Kruisrollenlager met kooi CRBC7013

  • ERIKS:13178919
Image 1
Opslaan in lijst

€ 265,46/ stukexcl. btw

€ 321,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
CRBC
Binnendiameter
70 mm
Buitendiameter
100 mm
Breedte
13 mm
Rollichaam
Cilinderrollen
Met afdichting
Nee
Vertanding
Zonder vertanding
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 120 °C