Eriks
IKO

IKO Kruisrollenlager met kooi CRBC70045

  • ERIKS:13178913
Image 1
Opslaan in lijst

€ 17.204,63/ stukexcl. btw

€ 20.817,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
CRBC
Binnendiameter
700 mm
Buitendiameter
815 mm
Breedte
45 mm
Rollichaam
Cilinderrollen
Met afdichting
Nee
Vertanding
Zonder vertanding
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 120 °C