Eriks
IKO

IKO Kruisrollenlager met kooi CRBC700150

  • ERIKS:13178912
Image 1
Opslaan in lijst

€ 74.423,56/ stukexcl. btw

€ 90.052,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
CRBC
Binnendiameter
700 mm
Buitendiameter
1020 mm
Breedte
150 mm
Rollichaam
Cilinderrollen
Met afdichting
Nee
Vertanding
Zonder vertanding
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 120 °C