Eriks
IKO

IKO Kruisrollenlager met kooi CRBC6013C1

  • ERIKS:13178905
Image 1
Opslaan in lijst

€ 291,35/ stukexcl. btw

€ 352,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
CRBC
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
13 mm
Rollichaam
Cilinderrollen
Met afdichting
Nee
Vertanding
Zonder vertanding
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 120 °C