Eriks
IKO

IKO Kruisrollenlager met kooi CRBC60040

  • ERIKS:13178898
Image 1
Opslaan in lijst

€ 11.076,98/ stukexcl. btw

€ 13.403,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
CRBC
Binnendiameter
600 mm
Buitendiameter
700 mm
Breedte
40 mm
Rollichaam
Cilinderrollen
Met afdichting
Nee
Vertanding
Zonder vertanding
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 120 °C