Eriks
IKO

IKO Kruisrollenlager met kooi CRBC600120C2

  • ERIKS:13178897
Image 1
Opslaan in lijst

€ 48.374,80/ stukexcl. btw

€ 58.533,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
CRBC
Binnendiameter
600 mm
Buitendiameter
870 mm
Breedte
120 mm
Rollichaam
Cilinderrollen
Met afdichting
Nee
Vertanding
Zonder vertanding
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 120 °C