Eriks
IKO

IKO Kruisrollenlager met kooi CRBC5013C2

  • ERIKS:13178890
Image 1
Opslaan in lijst

€ 266,48/ stukexcl. btw

€ 322,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
CRBC
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
13 mm
Rollichaam
Cilinderrollen
Met afdichting
Nee
Vertanding
Zonder vertanding
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 120 °C