Eriks
IKO

IKO Kruisrollenlager met kooi CRBC50070C2

  • ERIKS:13178885
Image 1
Opslaan in lijst

€ 18.508,29/ stukexcl. btw

€ 22.395,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
CRBC
Binnendiameter
500 mm
Buitendiameter
680 mm
Breedte
70 mm
Rollichaam
Cilinderrollen
Met afdichting
Nee
Vertanding
Zonder vertanding
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 120 °C